丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
こんなお得な商品も!
標識 立入禁止
モノタロウ
¥589
税込¥648
安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質ポリプロピレン
形状標識板
区分イラスト
仕様3mmΦ穴×4
こんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥859
税込¥945
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
取付方式垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様KBガード付
材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート
色【看板】蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。 。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
文字内容落石注意
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
質量(kg)6
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
1台
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
関連キーワード