127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一文字づつ印刷された看板です。 安全衛生活動啓蒙に最適です。
1組(4枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット 材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット 質量(kg)0.72 縦(mm)300 横(mm)1200
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全第一の標識になります。工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。安全標識
仕様四隅穴あり セット内容安×1、全×1、緑十字×1、第×1、一×1、5枚1セット 材質アルミ複合板 幅(mm)600 厚さ(mm)3 高さ(mm)600 商品番号857-0823 表示内容安全第一 アズワン品番64-6555-91
1セット(5枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

文字内容安、全、+、第、一 取付方式穴8 材質ビニールターポリン(穴8/ヒモ付) トラスコ品番737-2507 寸法(mm)各900×900 質量(kg)2
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200 質量(kg)1.5 仕様明治山プレス加工 材質鉄板(明治山・上3下3穴) 取付方式ビス止め(ビス別売)
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本緑十字社無災害記録表
無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。必要なマグネット札は全て付属しています。
用途職場の無災害活動に。 付属品壁面設置用金具 セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具 材質本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄 厚さ(mm)20、(色札・数字札マグネット)0.8 寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41 文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数 縦(mm)600 横(mm)450
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

文字内容安全第一 SAFETY FIRST 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ 寸法(mm)200×400 質量(g)90 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
999 税込1,099
当日出荷

安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全第一 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定認定
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容安全十第一 材質ポリプロピレン樹脂
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。
仕様4隅ハトメ、ヒモ付 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm)450×1580 質量(g)332 取付方式垂れ幕
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促 文字内容安全第一 材質ターポリン(防炎) 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 取付方式吊り下げ
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記録-900 無災害記録表 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社無災害記録表
無事故・無災害の日は緑色のプレート、事故・災害日は橙色・赤色で表示します。オプションパーツ一式付
サイズ900×600×13mm 文字内容安全第一 連続無災害日数 時間 付属品緑(大札)(40×60mm)30枚、緑(小札)(40×40mm)3枚赤(大札)(40×60mm)4枚、赤(小札)(40×40mm)2枚橙(大札)(40×60mm)4枚、橙(小札)(40×40mm)2枚数字札(両面)(37×28mm)0~9(5枚1組)13組・1~12(6枚1組)1組 トラスコ品番815-1382 種別無災害 材質スチール 質量(kg)4.3 区分無災害記録表 日本緑十字社品番229900
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷


ユニットたれ幕 +
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番184-1853 セット内容50cm紐×4本 材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)450 取付方式ヒモ止め 縦(mm)1800 横(mm)450 表示内容+ 安全第一 ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1セットほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。 文字は片側にのみ印字されています。 外部の目線から見えないようにする便利なシートです。 12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。 裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
用途工事現場など 材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工) 付属品ひも×12本 寸法(縦×横)(mm)約900×1700 表示内容安全第一 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
419 税込461
当日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:安全第一●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-19
1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷

1セット(20枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ビス穴があるのでしっかり留められます
用途注意喚起に トラスコ品番344-7573 厚さ(mm)1 材質/仕上エンビ 質量(g)37 縦(mm)280 横(mm)90 表示内容安全第一
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容安全第一 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。 仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製 寸法(縦×横)(mm)450×1800 表示内容安全第一 NETIS番号QS-230026-A ハトメ上下各4個/ハトメP:450 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230061 バイオマス配合率(%)15
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。 仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製 寸法(縦×横)(mm)860×5400 表示内容安全第一 NETIS番号QS-230026-A ハトメ上下各10個/ハトメP:540 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230061 バイオマス配合率(%)15
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番105-6995 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容安全+第一
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール 表示部両面(235×240mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全第一の標語を掲示する注意喚起標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276
1袋(2枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。
用途役職を表示する名札として。 質量(g)8 縦(mm)45 横(mm)45
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコーンにかぶせるだけです。 立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.4 サイズ520×315mm 質量(g)125 取付け方法カラーコーンにかぶせる
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニット管理表示板
エコ商品
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5Φmm穴4スミ 寸法(mm)900×600×1.2 質量(g)590 エコマーク認定認定
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JSグループ単管表示
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
取付方式単管取付
1セット(5枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1着
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)
特価
239 税込263
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 トラスコ品番183-5554 材質軟質ビニール 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容+安全パトロール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
859 税込945
当日出荷

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用) 周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下) 直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 保存温度範囲(℃)-30~60 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)