ピグ[[R上]]タフ[[R上]]チャットグリーンピグ4日以内出荷
丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマットです。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1140100トラスコ品番835-7574材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)20000幅(mm)610厚さ(mm)3色グリーン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:45/巻
イラスト標識WBシリーズ仙台銘板5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ タフ チャットグリーンピグ(1件のレビュー)3日以内出荷
丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。
グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
材質ポリプロピレン100%色表面:グリーン 裏面:グレー質量(kg)約4.2吸収量(L/本)約45RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約61×約2000×約0.3