化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
取付方式安全ピン
材質フェルト
仕様安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)90×400
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。
材質ポリエステル、天然ゴム
仕様安全ピンなし、洗濯可
質量(g)20
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に
材質ノンフタル酸軟質ビニール
仕様マジックテープ・上部安全ピン付
質量(g)31
加工ダブル加工
縦(mm)85
横(mm)400
軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。
取付方式マジックテープ+安全ピン
材質軟質反射シート
仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)90×400
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×360
タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式吊り下げ、安全ピン
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。
仕様安全ピン付
材質軟質ビニール
取付方式安全ピン
関連キーワード