カテゴリ

  • 卓上消耗品(24)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 梱包用品(16)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全標識(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)

「安全衛生マーク」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ 簡易トイレセット【折りたたみトイレ+アルミパック包装簡易トイレ5回分セット】 (防災安全協会認定マークはアルミパックのみに付与されています。) ブレイン折りたたみ 簡易トイレセット【折りたたみトイレ+アルミパック包装簡易トイレ5回分セット】 (防災安全協会認定マークはアルミパックのみに付与されています。)ブレイン
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】折り畳みポータブル簡易トイレは日本で企画した商品で、防災安全協会の推奨マーク取得商品です。災害用簡易トイレとして非常時でもストレスなく簡単に組み立てて使用でき、衛生的で使用後の手入れも簡単なポータブルトイレで、耐荷重も450kgで品質も安心です。防災メーカー監修の商品です。【災害用多機能 折り畳み式トイレ】軽量コンパクト約1.42kg、持ち運びのしやすい携帯トイレです。畳んでコンパクトに収納可能です。災害時やアウトドアでも快適な使用感を考えた災害用折り畳み簡易トイレです。【1台5役で多用途に活用可能】非常用トイレ以外に使い道のない商品とは異なり、トイレ、イス、踏み台、コンテナ、ゴミ箱として自宅やアウトドア、車載備蓄用など様々なシーンで活躍が期待できます。【水洗いOK!ポータブルトイレ】プラスチック製でまるごと丸洗いが出来て使用後も常に清潔な状態をキープ可能です。【開閉蓋つきで安心】 便座にピッタリと閉まる蓋つきで密封型の折り畳みトイレなので、気になる臭い漏れも無くばっちり解決できます。フタの開け閉めもしやすいように設計されていますので、気になる臭い問題も解消できます。【2.アルミパックトイレセット5回分「防災安全協会認定 推奨マーク取得!」】ティッシュペーパー、凝固剤、汚物袋、持運び袋のトイレセット。アルミパック1パックの中にトイレセット(5回分)が入っています。アルミパックされていますので、水害やカビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか1gでも400mlを固化できる性能です。凝固剤は1回分ずつ密封されていて使いやすい!未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。凝固剤は高吸水ポリマー、抗菌剤入りで確かな品質を確認済みです。コンパクト設計で保管場所にも困りません。1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用材質【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】ABS、PP、【2.アルミパックトイレセット5回分】ティッシュペーパー:紙/凝固剤:高吸水ポリマー、抗菌剤/汚物袋・持運び袋:ポリエチレン
災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年 オオサキメディカル災害用 大判ウエットタオル 使用期限7年オオサキメディカル
848税込933
1袋(7本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
1人当たり7日間分をワンパックにした使用期限7年の防災用・災害用ウエットタオルです。
用途1.使用期限7年の長期保管を実現・個包装にバリア性の高いアルミフィルムを使用しているため、製造から7年間の長期保管ができます。・全ての包装に製造日と使用期限を表示しています。2.1人に袋で7日間分の備蓄にぴったり・7個入りのため、1日1枚使用すると1人当たり7日間分を配布できます。・包装サイズを可能な限りコンパクトにしてあるためスペースをとりません。・重量10kg程度の持ち手付き外装箱のため、非力な方でも扱いやすいです。3.1枚でしっかり拭ける超大判シート・超大判の厚手エンボスシートを使用しているため、1枚で全身をしっかり拭くことができます。・水分をたっぷり含浸させているため、ひどい汚れでも洗い流すように拭き取れます。・中身のウエットタオルは広く医療機関で使用されている商品と同じ仕様です。4.刺激が少なく肌にやさしい・ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。・安全性の高い防腐剤を使用しています。5.WWマーク付・WWマークは、日本衛生材料工業連合会(日衛連)で定めた、「ウエットワイパー類の自主基準」を遵守し品質が確保された商品にのみ表示できるマークです。成分水、PG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド素材ポリエチレンテレフタレート、レーヨン
粉じん障害防止規則標識 日本緑十字社粉じん障害防止規則標識日本緑十字社
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容粉じん障害防止規則第23条の2に定める掲示取付穴径(mm)3
有機溶剤使用注意事項標識 日本緑十字社有機溶剤使用注意事項標識日本緑十字社
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示取付穴径(mm)3
バイオハザードオートクレーブバッグ 01-828シリーズ Thermo Fisher Scientificバイオハザードオートクレーブバッグ 01-828シリーズThermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1セット(200枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1I ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1液晶パネルTFT27型ワイド/AAS最大解像度3840×2160保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)69.7グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554最大輝度(cd/m2)350最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)最大60
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.110 タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.110タイヨーマーク(中川製袋化工)
11,980税込13,178
1箱(600枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途食品用材質HDPE長さ(mm)650厚さ(mm)0.01イエロー入数(枚)600仕上幅(mm)680総幅(mm)1100寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.01×680×650マチ(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.105 タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.105タイヨーマーク(中川製袋化工)
11,980税込13,178
1箱(600枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途食品用材質HDPE長さ(mm)650厚さ(mm)0.01イエロー入数(枚)600仕上幅(mm)650総幅(mm)1050寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.01×650×650マチ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.95 タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.95タイヨーマーク(中川製袋化工)
10,980税込12,078
1箱(600枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途食品用材質HDPE長さ(mm)650厚さ(mm)0.01イエロー入数(枚)600仕上幅(mm)570総幅(mm)950寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.01×570×650マチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.110 タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.110タイヨーマーク(中川製袋化工)
11,980税込13,178
1箱(600枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途食品用材質HDPE長さ(mm)650厚さ(mm)0.01レッド入数(枚)600仕上幅(mm)680総幅(mm)1100寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.01×680×650マチ(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.105 タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.105タイヨーマーク(中川製袋化工)
11,980税込13,178
1箱(600枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途食品用材質HDPE長さ(mm)650厚さ(mm)0.01レッド入数(枚)600仕上幅(mm)650総幅(mm)1050寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.01×650×650マチ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.95 タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.95タイヨーマーク(中川製袋化工)
10,980税込12,078
1箱(600枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途食品用材質HDPE長さ(mm)650厚さ(mm)0.01レッド入数(枚)600仕上幅(mm)570総幅(mm)950寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.01×570×650マチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有り612×190×383~513、スタンド無し612×52×364 (いずれも突起物含まず)最大解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)画面サイズTFT27型ワイド高さ調節光沢非光沢年間消費電力量(kWh/年)45.9音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)アスペクト比16:9パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort角度調節
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネルTFT23.8型ワイド最大解像度1920×1080保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]スピーカー1W+1W取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)高さ調節高さ調整範囲(mm)130mmヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャックアスペクト比16:9映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGBパネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色角度調節
タイヨーマークフルーツバック(厚み60ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークフルーツバック(厚み60ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
21,980税込24,178
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途食品用、保存用厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークPP惣菜パン袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP惣菜パン袋(厚み25ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
9,698税込10,668
1箱(4000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途食品用、保存用厚さ(mm)0.025入数(枚)4000枚入数4000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークPP菓子パン袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP菓子パン袋(厚み25ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
20,980税込23,078
1箱(8000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途食品用、保存用RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークPP食パン袋(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP食パン袋(厚み30ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
25,980税込28,578
1箱(4000枚)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途食品用、保存用RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークPPフランスパン用(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPPフランスパン用(厚み30ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
18,980税込20,878
1箱(2000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途食品用、保存用厚さ(mm)0.03寸法(mm)160×650入数(枚)2000枚アズワン品番65-0345-20入数2000枚(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークPP規格袋 タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP規格袋タイヨーマーク(中川製袋化工)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(6000枚)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途包装用透明RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークPP規格袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP規格袋(厚み25ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
21,980税込24,178
1箱(6000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途包装用RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークHD食パン袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークHD食パン袋(厚み25ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
17,980税込19,778
1箱(4000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応のベーカリーショップ向け1斤用袋です。シャカシャカタイプの半透明フィルムです。
用途食品用、保存用厚さ(mm)0.025サイズ1斤250入数(枚)4000枚寸法(幅W×長さL)(mm)(125+125)×350入数4000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリシート(極薄タイプ) タイヨーマークHD規格シート タイヨーマーク(中川製袋化工)ポリシート(極薄タイプ) タイヨーマークHD規格シートタイヨーマーク(中川製袋化工)
8,498税込9,348
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途食品用、シートRoHS指令(10物質対応)対応
ファッション袋 タイヨーマークサンFバック(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)ファッション袋 タイヨーマークサンFバック(厚み35ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
15,980税込17,578
1箱(1000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのベーカリーショップ向け1本食持ち返り用袋です。
厚さ(mm)0.035サイズ乳白(無地)寸法(mm)530(390+140)×400入数(枚)1000枚入数1000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ カップ用(厚み15ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ カップ用(厚み15ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
8,198税込9,018
1箱(2000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのカップ用レジ袋です。
用途カップ用レジ袋種類レジ袋厚さ(mm)0.015幅(mm)100高さ(mm)310マチ(mm)75入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ みそ汁用(厚み15ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ みそ汁用(厚み15ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
6,498税込7,148
1箱(2000枚)
5日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのみそ汁用レジ袋です。
用途カップ用レジ袋種類レジ袋厚さ(mm)0.015幅(mm)90高さ(mm)270マチ(mm)70入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
9,298税込10,228
1箱(1000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのワイン1本箱用レジ袋です。
用途瓶用レジ袋種類レジ袋厚さ(mm)0.03サイズ1本箱用幅(mm)135ワイン高さ(mm)510マチ(mm)110入数1000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
6,998税込7,698
1箱(1000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのワイン1本用レジ袋です。
用途瓶用レジ袋種類レジ袋厚さ(mm)0.03サイズ1本用幅(mm)100ワイン高さ(mm)450マチ(mm)100入数1000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
12,980税込14,278
1箱(1000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのレジ袋です。
用途瓶用レジ袋厚さ(mm)0.03種類レジ袋入数1000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み28ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み28ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
14,980税込16,478
1箱(2000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの1升瓶用レジ袋です。
用途瓶用レジ袋種類レジ袋厚さ(mm)0.028サイズ1升瓶用幅(mm)100高さ(mm)525マチ(mm)100入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ビール タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ビールタイヨーマーク(中川製袋化工)
8,998税込9,898
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのビール用レジ袋です。
用途瓶用レジ袋種類レジ袋RoHS指令(10物質対応)対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
4,098税込4,508
1箱(1000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途弁当用乳白高さ(mm)400種類レジ袋入数1000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
5,898税込6,488
1箱(2000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途弁当用乳白サイズ高さ(mm)350種類レジ袋仕上幅(mm)220マチ(mm)130入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNエコパック弁当(厚み12ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)弁当用レジ袋 タイヨーマークNNエコパック弁当(厚み12ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
5,198税込5,718
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くした経済的な弁当袋です。
用途弁当用種類レジ袋厚さ(mm)0.012乳白RoHS指令(10物質対応)対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNパック弁当(厚み15ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)弁当用レジ袋 タイヨーマークNNパック弁当(厚み15ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
5,698税込6,268
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な厚みの弁当袋です。
用途弁当用乳白種類レジ袋RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークNNエコパック タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークNNエコパックタイヨーマーク(中川製袋化工)
5,598税込6,158
1箱(2000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプ薄口のレジ袋です。
用途買い物用レジ袋種類レジ袋RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
13,980税込15,378
1箱(500枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚みのある仕出し弁当用の袋です。
用途仕出し弁当用種類レジ袋厚さ(mm)0.03乳白入数500枚(50枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 タイヨーマークNNパック タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークNNパックタイヨーマーク(中川製袋化工)
5,598税込6,158
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで一般的な厚みのレジ袋です。
用途買い物用レジ袋種類レジ袋RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋(厚口タイプ) タイヨーマークネオパック タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋(厚口タイプ) タイヨーマークネオパックタイヨーマーク(中川製袋化工)
15,980税込17,578
1箱(500枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚口のレジ袋です。
用途買い物用レジ袋種類レジ袋乳白RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9~10ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9~10ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
15,980税込17,578
1箱(10000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。一般的な極薄タイプのシャカシャカ袋です。
用途食品用、保存用、分別用種類平袋
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら