エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 6日以内出荷 から 8日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様 表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 質量(kg) スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理 非光沢 適合機器 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM 、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM 、Xbox Series X、Xbox Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT27型ワイド 最大解像度 3840×2160 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz 走査周波数(垂直) HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 視野角(左右:上下) 178°:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 120 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 69.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 AAS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) 最大60
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.110 タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途 食品用 材質 HDPE 長さ(mm) 650 厚さ(mm) 0.01 色 イエロー 入数(枚) 600 仕上幅(mm) 680 総幅(mm) 1100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.01×680×650 マチ(mm) 420 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.105 タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途 食品用 材質 HDPE 長さ(mm) 650 厚さ(mm) 0.01 色 イエロー 入数(枚) 600 仕上幅(mm) 650 総幅(mm) 1050 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.01×650×650 マチ(mm) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.95 タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途 食品用 材質 HDPE 長さ(mm) 650 厚さ(mm) 0.01 色 イエロー 入数(枚) 600 仕上幅(mm) 570 総幅(mm) 950 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.01×570×650 マチ(mm) 380 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.110 タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途 食品用 材質 HDPE 長さ(mm) 650 厚さ(mm) 0.01 色 レッド 入数(枚) 600 仕上幅(mm) 680 総幅(mm) 1100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.01×680×650 マチ(mm) 420 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.105 タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途 食品用 材質 HDPE 長さ(mm) 650 厚さ(mm) 0.01 色 レッド 入数(枚) 600 仕上幅(mm) 650 総幅(mm) 1050 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.01×650×650 マチ(mm) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.95 タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途 食品用 材質 HDPE 長さ(mm) 650 厚さ(mm) 0.01 色 レッド 入数(枚) 600 仕上幅(mm) 570 総幅(mm) 950 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.01×570×650 マチ(mm) 380 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーマークフルーツバック(厚み60ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途 食品用、保存用 厚さ(mm) 0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーマークPP惣菜パン袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 9,698~税込 ¥ 10,668~
1箱(4000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途 食品用、保存用 厚さ(mm) 0.025 入数(枚) 4000枚 入数 4000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーマークPP菓子パン袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 20,980~税込 ¥ 23,078~
1箱(8000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途 食品用、保存用 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーマークPP食パン袋(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(4000枚)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途 食品用、保存用 RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーマークPPフランスパン用(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1箱(2000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途 食品用、保存用 厚さ(mm) 0.03 寸法(mm) 160×650 入数(枚) 2000枚 アズワン品番 65-0345-20 入数 2000枚(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装) RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーマークPP規格袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) (1件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1箱(6000枚)ほか
4日以内出荷 から 9日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
タイヨーマークPP規格袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(6000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
タイヨーマークHD食パン袋(厚み25ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1箱(4000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応のベーカリーショップ向け1斤用袋です。シャカシャカタイプの半透明フィルムです。
用途 食品用、保存用 厚さ(mm) 0.025 サイズ 1斤250 入数(枚) 4000枚 寸法(幅W×長さL)(mm) (125+125)×350 入数 4000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリシート(極薄タイプ) タイヨーマークHD規格シート タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 8,498~税込 ¥ 9,348~
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途 食品用、シート RoHS指令(10物質対応) 対応
ファッション袋 タイヨーマークサンFバック(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1箱(1000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのベーカリーショップ向け1本食持ち返り用袋です。
厚さ(mm) 0.035 サイズ 大 色 乳白(無地) 寸法(mm) 530(390+140)×400 入数(枚) 1000枚 入数 1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ カップ用(厚み15ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのカップ用レジ袋です。
用途 カップ用レジ袋 種類 レジ袋 厚さ(mm) 0.015 幅(mm) 100 高さ(mm) 310 マチ(mm) 75 入数 2000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ みそ汁用(厚み15ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 5日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのみそ汁用レジ袋です。
用途 カップ用レジ袋 種類 レジ袋 厚さ(mm) 0.015 幅(mm) 90 高さ(mm) 270 マチ(mm) 70 入数 2000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのワイン1本箱用レジ袋です。
用途 瓶用レジ袋 種類 レジ袋 厚さ(mm) 0.03 サイズ 1本箱用 幅(mm) 135 色 ワイン 高さ(mm) 510 マチ(mm) 110 入数 1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのワイン1本用レジ袋です。
用途 瓶用レジ袋 種類 レジ袋 厚さ(mm) 0.03 サイズ 1本用 幅(mm) 100 色 ワイン 高さ(mm) 450 マチ(mm) 100 入数 1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(1000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのレジ袋です。
用途 瓶用レジ袋 厚さ(mm) 0.03 種類 レジ袋 入数 1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み28ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(2000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの1升瓶用レジ袋です。
用途 瓶用レジ袋 種類 レジ袋 厚さ(mm) 0.028 サイズ 1升瓶用 幅(mm) 100 高さ(mm) 525 マチ(mm) 100 入数 2000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ビール タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのビール用レジ袋です。
用途 瓶用レジ袋 種類 レジ袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 4,098~税込 ¥ 4,508~
1箱(1000枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途 弁当用 色 乳白 高さ(mm) 400 種類 レジ袋 入数 1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途 弁当用 色 乳白 サイズ 小 高さ(mm) 350 種類 レジ袋 仕上幅(mm) 220 マチ(mm) 130 入数 2000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNエコパック弁当(厚み12ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くした経済的な弁当袋です。
用途 弁当用 種類 レジ袋 厚さ(mm) 0.012 色 乳白 RoHS指令(10物質対応) 対応
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNパック弁当(厚み15ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷 から 9日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な厚みの弁当袋です。
用途 弁当用 色 乳白 種類 レジ袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークNNエコパック タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~
1箱(2000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプ薄口のレジ袋です。
用途 買い物用レジ袋 種類 レジ袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(500枚)
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚みのある仕出し弁当用の袋です。
用途 仕出し弁当用 種類 レジ袋 厚さ(mm) 0.03 色 乳白 入数 500枚(50枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋 タイヨーマークNNパック タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~
1箱(1000枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで一般的な厚みのレジ袋です。
用途 買い物用レジ袋 種類 レジ袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
レジ袋(厚口タイプ) タイヨーマークネオパック タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(500枚)ほか
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚口のレジ袋です。
用途 買い物用レジ袋 種類 レジ袋 色 乳白 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9~10ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(12000枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。一般的な極薄タイプのシャカシャカ袋です。
ポリ袋 タイヨーマーク新巻鮭袋(厚み50ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 9,198~税込 ¥ 10,118~
1箱(500枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。印刷入りの為、商品価値を高めます(つるつるタイプ)。
用途 鮭用 入数(枚) 500 入数 500枚(100枚外袋入り、5冊) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み50ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(300枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。通気性の良い、つるつるタイプの野菜保存の袋です。
用途 野菜保存用 厚さ(mm) 0.05 サイズ 15Kg用 寸法(幅W×長さL)(mm) 500×750 入数 300枚(50枚外袋入り、6冊) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(1000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。通気性の良い、つるつるタイプの野菜保存の袋です。
用途 野菜保存用 タイプ 穴あけ(10mm×4個) 寸法(幅W×長さL)(mm) 350×500 入数 1000枚(100枚外袋入り、10冊) RoHS指令(10物質対応) 対応
タイヨーマークポリシート(厚み20ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) (2件のレビュー) ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1箱(5000枚)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
ポリ袋 タイヨーマーク大型カラーポリ(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(200枚)ほか
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。
用途 食品用、保存用、分別用、ごみ袋 種類 平袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1パック(1000枚)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
用途 食品用、保存用、分別用 種類 平袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
ごみ袋 タイヨーマークハイパーポリパック タイヨーマーク(中川製袋化工) ¥ 7,398~税込 ¥ 8,138~
1箱(300枚)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。フィルムに粘りがあり、同厚みフィルムの倍程度の突き刺し強度を持つ優れた袋です。
用途 ダストカートの内袋、廃材入れ RoHS指令(10物質対応) 対応