ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。
付属品安全ピン付
材質フェルト地軟質エンビ特殊立体加工
形状ウェルダーワッペン
寸法(縦×横)(mm)73×67
仕様裏面安全ピン付
着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!
筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。
取付方式ゴムバンド式
材質ポリエステル・天然ゴム
質量(g)20
仕様七宝焼、裏ピン付
材質銅
質量(g)4
取付方式安全ピン
寸法(Φmm)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7
材質軟質ラミ
仕様安全ピン付
区分安全保安用品
取付方式安全ピン
ソフトな材質
仕様ビニールカバー付、安全ピン付
材質ベルセード
取付方式安全ピン
材質スチールセル張り
サイズ44mm丸
仕様裏ピン付
質量(g)7.5
取付方式安全ピン
仕様七宝焼、裏ピン付
材質銅
質量(g)10
取付方式安全ピン
寸法(Φmm)30
着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。
材質ポリエステル、天然ゴム
仕様安全ピンなし、洗濯可
質量(g)20
役職表示してあるワッペンです。
シンプルでわかりやく表示してあります。
用途ワッペン
取付方式安全ピン
仕様スポンジ入りワッペン、安全ピン付
寸法(幅W×高さH)(mm)70×80
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
取付方式安全ピン
材質フェルト(ビニールカバー/安全ピン付)
寸法(mm)65×65
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。
仕様安全ピン付
材質軟質ビニール
取付方式安全ピン
付属品裏、安全ピン付き
材質軟質ビニール(スポンジ入り)
幅(mm)70
厚さ(mm)4
高さ(mm)80
文字内容安全委員
取付方式安全ピン
1枚
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
質量(g)31
取付方式マジックテープ
縦(mm)85
横(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)
寸法(mm)75×60(安全ピン付)
取付方式安全ピン
役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。
用途役職を表示する名札として。
質量(g)8
縦(mm)45
横(mm)45
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×400
タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)
取付方式ホック、安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×360
タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式吊り下げ、安全ピン
用途作業主任者・担当者の明確化に
材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻
厚さ(mm)3
寸法(mm)25×60
取付方式安全ピン
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質反射ステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付
寸法(mm)85×80
取付方式安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×400
タイプ反射(ホック・安全ピン付)
取付方式ホック、安全ピン
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(Φmm)35
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(Φmm)35
当該情報の明示、啓発に。
用途防水・撥水加工された素材には取り付けできません。製品イメージはデジタルプログラミングデータ出力のため実際の糸による仕上がりに誤差は生じます。
仕様裏面糊加工(アイロンで取付られます)
材質本体/ポリエステル生地、糸/ポリエステル
質量(g)4
縦(mm)65
横(mm)67
作業着に直接貼れるシールタイプの胸章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
質量(g)4
縦(mm)70
横(mm)70
取付方式ステッカー
材質PET(金地・銀地)ステッカー
仕様つや消し
寸法(mm)30×70
ISO45001の副読本!―ISO45001日本代表委員執筆による逐条解説―本書は、ISO45001の詳らかな解説に加えてOHSASとの対応箇所などについても解説をしています。また、日本の労働安全衛生環境に適合し、ISO45001と一体的に運用されることを意図して制定されたJISQ45100の解説にも言及しています。ISO45001に取組む上で、必携の一冊です。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数360
著者名中央労働災害防止協会 平林良人
初版年月2018/10/01
1冊
¥5,500
税込¥6,050
8日以内出荷
人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。
厚さ(mm)2
縦(mm)90
横(mm)220
関連キーワード