PL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,868
1シート(10枚)ほか
5日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応