危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付粘着シール
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)100
関連キーワード