「安全表示テープ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスライト ハーネス EDELRIDフレックスライト ハーネスEDELRID
37,980税込41,778
1着
翌々日出荷
フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
ナイト/オアシスサイズS-M質量(g)1153各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
Heat Detection Tape 日油技研工業Heat Detection Tape日油技研工業
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
折りたたみ式アルミ製車椅子スロープ Ruedamann折りたたみ式アルミ製車椅子スロープRuedamann
15,980税込17,578
1本ほか
3日以内出荷
アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。 両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。 手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能耐荷重(kg)400
電子テープカッター(非粘着材仕様) エクト電子テープカッター(非粘着材仕様)エクト
65,980税込72,578
1台
当日出荷
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2)ダンロップ ホームプロダクツ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消材質カーボンFRP / ポリカーボネート厚さ(cm)収納時:10.8最大耐荷重(kg)300
トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)トグルスイッチ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート透明質量(g)38.55
位置決めテープ タカハラコーポレーション位置決めテープタカハラコーポレーション(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(20ピース)
当日出荷から7日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。仕様裏面粘着寸法(mm)110×110×50厚さ(μm)306+-5RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーテープ タカハラコーポレーションコーナーテープタカハラコーポレーション
3,898税込4,288
1袋(10ピース)
当日出荷から6日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。仕様裏面粘着寸法(mm)150×150×50厚さ(μm)306+-5コーナーR(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
矢印テープ タカハラコーポレーション矢印テープタカハラコーポレーション
4,798税込5,278
1袋(10ピース)
当日出荷から6日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。仕様裏面粘着寸法(mm)300×90×50厚さ(μm)306+-5RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズオーバーラミネートテープOL100ASニトムズ
9,998税込10,998特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用粘着タイプ耐油
ハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100m RS PROハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100mRS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様色 = 赤/白バックの材質 = PE幅 = 75mm長さ = 100mプリプリント = なしRS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ) ユニット蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ)ユニット
5,798税込6,378
1巻
翌々日出荷
さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです。安全箇所表示としても使用できます。
用途各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです。緑×白材質樹脂加工布
プリズム蛍光反射テープ WAKI(和気産業)プリズム蛍光反射テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
明るい昼は鮮やかに目立ち、暗い夜は光って安心 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 日中見た時、目に刺さるような鮮やかな発色で目を引き付ける効果があります。 昼間は蛍光、夜間は反射の二つの機能をあわせもつ安全表示テープです。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに。 ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに。イエロー材質アクリル樹脂(蛍光顔料入り)・アクリル系粘着性剤
プリズム反射テープ WAKI(和気産業)プリズム反射テープWAKI(和気産業)
479税込527
1巻
当日出荷から翌々日出荷
薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。
用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに材質アクリル系粘着性剤
水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
デジタル回転計 モノタロウデジタル回転計モノタロウ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
標示用布テープ No.145T 寺岡製作所標示用布テープ No.145T寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。粘着剤ゴム系伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
マグクリップ フリーターン シンワ測定マグクリップ フリーターンシンワ測定
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
自由な角度で表示できます。磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
用途プライスカードやメモを挟むのに便利なマグネクリップ材質磁石寸法(mm)44×36×25質量(g)21タイプ等方性磁石吸着力(N[kgf])10[1]
アルティメット回転計 カスタムアルティメット回転計カスタム
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら