エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力 IR通信 電源 【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 5~35 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH) 80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級 3級 RoHS指令(10物質対応) 対応
抵抗計 HIOKI(日置電機) 7日以内出荷
電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付きBluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。
用途 さまざまなシーンの抵抗測定に対応モーター修理での巻線抵抗の計測開閉器の接点抵抗の計測電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測航空機などシャーシの接続抵抗検査車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検 仕様 【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵) 付属品 L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V) 測定項目 【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃ 機能 【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー) 当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途 冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番 253-8142 セット内容 testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径 1/4インチフレア×3 測定範囲(℃) ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125 耐圧(MPa) +6.5 測定圧力 -0.1~+6(MPa) 冷媒 対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.5MB) 演算項目 飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー) 当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途 冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番 253-4985 セット内容 testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径 1/4インチフレア×3 測定範囲(℃) ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 耐圧(MPa) +6.5 測定圧力 -0.1~+6(MPa) 冷媒 対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.5MB) 演算項目 飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー) 当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途 冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理 仕様 低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用 トラスコ品番 253-4978 セット内容 testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径 1/4インチフレア×33/8インチフレア×1 測定範囲 ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa 耐圧(MPa) +6.5 測定圧力 -0.1~+6(MPa) 冷媒 対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.5MB) 演算項目 飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
電圧計付検相器ワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 10日以内出荷
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途 三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様 【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品 携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1 幅(mm) 84 質量(kg) 0.87 高さ(mm) 146 質量(g) 590 奥行(mm) 46 ケーブル長(m) 0.5 外径(Φmm) 【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×146×46 ケーブル長:0.5m 機能 ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象 被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz) 応答時間(秒) 3 以下 表示更新レート 500 ms RoHS指令(10物質対応) 対応 無線距離(m) 10(Z3210装着時のみ)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 翌々日出荷 から 10日以内出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途 0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品 取扱説明書、六角レンチ 種類 電子天秤 電源 パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式 デジタル 動作時間 約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.23MB) 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
テストリード格納スペース付デジタルマルチメーター A&D 当日出荷
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
非接触電圧検知機能(NCV機能)付き
製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途 電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 仕様 【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源) 付属品 取扱説明書、電池(モニタ用) コンデンサ容量(μF) レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度) 周波数 レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度) 電池寿命(時間) 約150(アルカリ電池使用時) 直流電流 レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度) 交流電流 レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度) デューティー比 レンジ: 0.1~99.9% 導通テスト 約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.1MB)
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大値/最小値表示機能付
暗所で見易いバックライト付
国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
最小分解能0.001A
小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス) 5日以内出荷 から 22日以内出荷
DIN48×24mm。
小型・表示専用タイマ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。
仕様 最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3 付属品 固定用ブラケット、防水用ゴムリング 質量(g) 約96 保護構造 IP66(IEC規格) 動作方式 加算 表示方式 8digit 7セグメントLCD 電源電圧(V) 電池内蔵(10年以上) 保護等級 IP66(IEC規格) 制御出力 表示専用 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時:-25~65 設定範囲 0~99999999 端子構造 端子台 動作時間 POWER ON START 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、UKCA、UL、EAC 取扱説明書 (1.2MB) 使用周囲湿度(%RH) 35~85
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&D 翌日出荷 から 16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途 0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 防塵防水性能 IP65(計量部) 電源 単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
電圧計付検相器 HIOKI(日置電機) 当日出荷 から 10日以内出荷
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途 三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様 【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品 携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(kg) 0.87 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 ケーブル長(m) 0.5 外径(Φmm) 【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2 ~325mm2 相当、CV 電線: 2mm2 ~250mm2 相当 連続使用時間(時間) 約5 (Z3210未装着) 機能 ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象 被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz) 応答時間(秒) 3以下 表示更新レート 500ms 防塵防水性能 本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線距離(m) 10(Z3210装着時のみ)
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&D 翌日出荷 から 16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途 0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 電源 単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部)
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D 翌々日出荷 から 31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途 取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類 台はかり 電源 ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA) 測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式 デジタル サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 検定 検定付 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部) 表示単位 kg、pcs 精度等級 3級 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(計量皿) SUS430
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途 取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定 検定付 防塵防水性能 IP65(計量部)
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D 当日出荷 から 15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP651/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途 工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類 台はかり 表示形式 デジタル 電源 ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部) 電池寿命 約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 10回/秒 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 kg
KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計!
最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA
500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、
さらに出力電圧の可変が可能
大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能
充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能)
オートディスチャージ機能付
メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納
プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル)
フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減
キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示
USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能
バーグラフバックライト付
防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
アースクランプ 共立電気計器 4日以内出荷 から 7日以内出荷
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品 8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g) 約780(電池含む) 電源 単3乾電池 適合規格 IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2) 動作方式 接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示 入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間) 約12(R6使用時) 応答時間(秒) 約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A) 100m/1000m/10/30 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定導体径 最大約Φ32mm オートパワーオフ ボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 246×120×54 接地抵抗(Ω) 20/200/1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 約1回/秒 過負荷保護 AC120A/10秒間
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途 工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 電源 ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒 サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部) 電池寿命 約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応