踏み抜き防止鋼板入りです。
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
用途物流・倉庫業、土木・建築業
足幅4E
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(甲被)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
機能踏み抜き防止鋼板・耐油性・クッション性
材質(底部)ポリウレタン2層底
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。
足幅4E
色ブラック
規格JSAA A種認定
形状ハイカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
材質(ソール)ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
耐化学薬品用の長靴です。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場
材質胴部、底部:PVC合成ゴム
形状ハイカット
色緑
種類作業靴
規格EN13832-2/EN ISO 20345適合
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット
色緑
規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
靴タイプ長靴
軽量防雨安全スニーカー。
長靴より優れたクッション性とフィット感で疲れにくい。
ゆったり設計4E。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)370(26cm)
材質(先芯)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
関連キーワード