台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)470(26.0cm)
機能耐滑性、静電
JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)プロテクトウズ5鋼
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:本革 、先芯:スチール
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:本革
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:マイクロファイバー
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:本革、先芯:スチール
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEE
色ホワイト
タイプハーフ
種類クリーンシューズ
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
機能軽量、クッション性、静電
JIS規格JIS S級
材質(底部)ポリウレタン
材質(先芯)樹脂(S級)
2018年トラスコ掲載ページ10 1067
靴タイプブーツ
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEE
色ホワイト
タイプロング
種類クリーンシューズ
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
機能軽量、クッション性、静電
JIS規格JIS S級
材質(底部)ポリウレタン
材質(先芯)樹脂(S級)
2018年トラスコ掲載ページ10 1067
靴タイプブーツ
関連キーワード