ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等
形状ローカット
種類クリーンセーフティシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能クッション性、軽量、静電
JIS規格JIS T8101 S種相当
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能クッション性、静電、衝撃吸収
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状ローカット
機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電
色ホワイト
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
材質(アッパー)人工皮革
種類安全靴
靴タイプスニーカー
材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)
JIS規格JIS規格相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
関連キーワード