「安全靴着用」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKUMED 外反母趾対策 指間ジェルパッド 2個入り X000シリーズ TAKUMEDTAKUMED 外反母趾対策 指間ジェルパッド 2個入り X000シリーズTAKUMED
24,980税込27,478
1ケース(30個)
5日以内出荷
●「外反母趾対策 指間ジェルパッド」は外反母趾のみならず足のタコ、つま先の重なり、長時間の靴の着用などから足の指を保護する補助用具です。●伸縮性のあるバイオジェルが足の親指側からの圧力を吸収して痛みの軽減を目指します。●「柔らかめ」タイプのため、耐久性よりは装着時の快適性や衝撃吸収を優先したタイプで硬いセパレーターでは足指が痛いという方におすすめです。
材質熱可塑性エラストマー・医療レベルのミネラルオイル・スクワランオイル・グレープシードオイル・マカダミアナッツオイル・ホホバオイル・抗菌パウダー
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
海洋安全標識(Mandatory signs) Maritime Progress海洋安全標識(Mandatory signs)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途安全靴着用材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
ハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き日進ゴム
8,398税込9,238
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します
規格JSAA A種認定材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底(耐油性)機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)樹脂
E/C帯電防風防寒スラックス 男女共用 ネイビー SE1097-SITAシリーズ ミドリ安全E/C帯電防風防寒スラックス 男女共用 ネイビー SE1097-SITAシリーズミドリ安全
7,598税込8,358
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防風防寒スラックスSE1097は、SSから5Lサイズで展開している冬の現場で定番の防寒パンツです。、静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。、高い「防風」「透湿」機能を備えたポリエステルストレッチフィルムを採用。ストレッチ性があるので風合いがソフトです。、左右脇と右後ろに収納に便利なポケットがあるので使いやすいです。、ジャケットとセットアップでご利用いただけます。、このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。、メーカーの帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
大ハンマー(ファイバーグラス柄) エスコ大ハンマー(ファイバーグラス柄)エスコ
17,100税込18,810
1本
翌日出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト) ファイテンファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト)ファイテン
2,000税込2,200
1枚
7日以内出荷
足首の違和感にワンタッチ装着。土踏まずを持ち上げるアーチサポートで快適に足首を保護。抜群の薄さと伸縮性のある生地を採用し、靴のサイズを変えることなく着用可能。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス材質本体生地:ナイロン85%、ポリウレタン15%・ロゴ部:合成皮革左右区別左右兼用
溶接用牛革靴カバー セーフラン安全用品溶接用牛革靴カバーセーフラン安全用品
2,298税込2,528
1足
当日出荷
靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。
仕様面ファスナー着脱式材質牛革長さ(cm)約27
安全靴 ZR-21 青木産業安全靴 ZR-21青木産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
8日以内出荷から15日以内出荷
甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット! 国産安全靴は丈夫で長持ち JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。 発泡ポリウレタン2層構造により、軽量でクッション性に優れた安全靴です。 ZR-21の裏材には、”高吸水拡散性・抗菌防臭”素材”サラッキー”を使用し、べとつかずさわやかな履き心地です。 堅牢な鋼製先芯を採用 厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製! 安心のJISマーク付
形状ハイカット材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛革(銀付ソフト+ベロア)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
区域表示バー標識セット 保護具の完全着用 ユニット区域表示バー標識セット 保護具の完全着用ユニット
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
48,700税込53,570
1本
当日出荷
鍛造46HRCヘッド ゴムクリップ付 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り)エスコ
16,000税込17,600
1本
翌日出荷
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 鍛造46HRCヘッド 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 ゴムクリップ付 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.45kg●頭径(mm):65●頭長:130mm●全長(mm):355●ハンドル長:305mmアズワン品番65-2147-83
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷から8日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ハイカットブラック材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030ミドリ安全
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ハイカット材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(型押)機能軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
3日以内出荷から11日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020ミドリ安全
8,998税込9,898
1足
当日出荷から6日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底ブラック足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
9,898税込10,888
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から6日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 ミドリ安全静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場にブラック材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(型押)電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040ミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から9日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。足幅EEEブラック材質(先芯)ワイド樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性材質(甲被)牛クロム革(型押)材質(底部)発泡ポリウレタン2層底材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020ミドリ安全
9,698税込10,668
1足
当日出荷から9日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底ブラック材質(アッパー)牛クロム革(型押)機能軽量、耐摩耗性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ)ミドリ安全
7,898税込8,688
1足
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。形状ローカットブラック材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。形状ハイカット材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ
耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止機能) TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止機能)TIGERGRIP
6,998税込7,698
1組(2個)
翌日出荷
踏み抜き防止の性能があります。 先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。 マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。 革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。トラスコ品番206-6967材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り質量(kg)1.23適合サイズ(cm)27.0~28.5アズワン品番64-8769-44
耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き)TIGERGRIP
6,998税込7,698
1組(2個)
翌日出荷
踏み抜き防止の性能があります。 先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。 マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。 革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。トラスコ品番206-6966材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り質量(kg)1.03適合サイズ(cm)24.0~26.0アズワン品番64-8769-43
耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ TIGERGRIP耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプTIGERGRIP
4,698税込5,168特価
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。 マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。 革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。材質(先芯)アルミニウム
TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服東洋リントフリー
18,980税込20,878
1着
3日以内出荷
プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。 着脱用ファスナーを股下に配置し、上半身の封じ込め機能を極限まで高めました。 ファスナーを股下にしたことにより、着脱時に衣服の床面接触がなく、塵埃や雑菌の付着を防ぎます。 従来のプルオーバー型仕様の細部をブラッシュアップ、靴を脱ぐことなくオーバーガウニングが可能となり、面倒は着用手順を簡略化しました。 フード一体型股下ファスナー仕様の防塵服です。 プルオーバー型着用スタイルは着用時の床面接触による塵埃などの不着を防ぎます。
用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード一体型、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用
JIS 指示標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 指示標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
保護具標識ステッカー ユニット保護具標識ステッカーユニット
1,298税込1,428
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)150×100質量(g)23
安全長脚絆 マジックタイプ 荘快堂安全長脚絆 マジックタイプ荘快堂
5,790税込6,369
1足
当日出荷
より安全・安心な作業のために! 危険な作業機具による切創・衝撃に強い! ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比) 地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。 山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。 チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。
タイプ安全長脚絆マジックタイプ仕様ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
JIS指示標識 タテ グリーンクロスJIS指示標識 タテグリーンクロス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS指示標識 ヨコ グリーンクロスJIS指示標識 ヨコグリーンクロス
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
28.0cm 安全靴(静電) エスコ28.0cm 安全靴(静電)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)28足幅3E材質(アッパー)牛革・メッシュエスコ品番EA998VJ-280形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)ウレタン+ゴム標準質量(g/片足)800(26cm)機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
27.5cm 安全靴(静電) エスコ27.5cm 安全靴(静電)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27.5足幅3E材質(アッパー)牛革・メッシュエスコ品番EA998VJ-275形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)ウレタン+ゴム標準質量(g/片足)800(26cm)機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
27.0cm 安全靴(静電) エスコ27.0cm 安全靴(静電)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27足幅3E材質(アッパー)牛革・メッシュエスコ品番EA998VJ-270形状ローカットブラック種類静電安全靴材質(ソール)ウレタン+ゴム標準質量(g/片足)800(26cm)JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
26.5cm 安全靴(静電) エスコ26.5cm 安全靴(静電)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)26.5足幅3E材質(アッパー)牛革・メッシュエスコ品番EA998VJ-265形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)ウレタン+ゴム標準質量(g/片足)800(26cm)機能静電、抗菌、防臭JIS規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら