水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
器具・セットセット品
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
灯数1
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置水平天井埋込専用
埋込高(mm)132
調光の可否○
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)104
光束(Lm)4890
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
光束(Lm)4450
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96.8
光束(Lm)4550
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400
定格電圧(V)100
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)498×450×370
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)2
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
関連キーワード