同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)0.73
タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm
材質アルミダイキャスト(塗装)
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×200×230(片側)
アズワン品番64-0854-54
1セット(2個)
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
トラスコ品番466-3993
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460
1台
特価
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
置くだけで手軽に仕切れるスクリーン。W1200のワイドタイプ。汚れや傷に強い低圧メラミン樹脂化粧のスクリーンです。清潔感のある白色です。
色ホワイト
材質板面:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード フレーム:アルミニウム 脚部:スチール
幅(mm)1216
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
外寸(mm)1216×400×1541
脚の種類アジャスター式
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
材質本体:スチール 粉体塗装(ブラック)
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×400×162
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り
幅(mm)900
奥行(mm)278
ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
よくあるレイアウト例や必要パーツの選び方についてまとめましたので、ご購入の際の参考にしてください。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)
質量(kg)0.3
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)シルバー
汎用性の高いクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ
仕様全面布張り
材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品
厚さ(mm)30
奥行(mm)30
パネル厚さt(mm)30
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
色フロスト
材質パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)816
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
外寸(mm)816×400×1541
脚の種類アジャスター式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色ライトグレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)411
タイプGF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合APF、PSAシリーズ
材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×400×162
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)
質量(kg)0.3
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パーティションを単体で設置する場合に使用する安定脚です。
材質アルミ
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×200×230(片側)
アズワン品番64-0858-68
1個
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
シンク下やキッチン周りをすっきり整頓!調味料ボトルや紙パック、ペットボトルなどをまとめて収納できる、ボトルラックです。どこに何があるか一目で見えやすく、すぐに取り出せる斜め設計です。
用途調味料ボトルや紙パック、ペットボトルなどをまとめて収納できる、ボトルラックです。 。たっぷり入る4段のボトルラックで、上中段には約1Lサイズのボトルを約6本、最下段には約2Lサイズのボトルを約2本収納可能です。 。どこに何があるか一目で見えやすく、すぐに取り出せる斜め設計です。 。隅まで拭き掃除がしやすいフラットタイプ。汚れてもすぐに拭けるので、きれいな状態を保てます。 。脚の裏にシリコンが付いているため安定感があり、物を出し入れする際にラックがずれにくいです。 。キッチン以外の洗面所下など棚がない場所にも設置可能です。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質スチール、シリコン
質量(kg)1.7
色ホワイト
サイズ約2Lサイズボトル×約2本(最下段のみ)+約1Lサイズボトル約6本収納可能 ※ボトルの形状によっては収納できない場合があります。
内容ボトルラック本体
耐荷重(kg)上中段:2、最下段:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×400【棚内寸】(上中段)220×200×94・(最下段):220×200×104
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード