11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策。 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番821-9696 形状はさみこみ型 質量(g)35 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 奥行(mm)15 寸法(幅W×高さH)(mm)15×20 内幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
翌々日出荷

コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途設備の鋭利な箇所に貼るだけで、ケガを未然に防ぐ保護材。 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番854-7907 形状はさみこみ型 質量(kg)約1..65(外箱込み) 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)30 奥行(mm)11 寸法(幅W×高さH)(mm)9×14 内幅(mm)2
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)