クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)6
付属品専用両面テープ
質量(g)5
タイプ細
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策
材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)約25
幅(mm)約25
厚さ(mm)約3
高さ(mm)約25
厚さ(mm)9
長さ(mm)70
幅(mm)37
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)31
質量(g)15
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状コーナー用
色木目ライト
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策
材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)約50
形状コーナー用
幅(mm)約24
厚さ(mm)約6
高さ(mm)約22
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策
材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)約37
形状コーナー用
幅(mm)約18
厚さ(mm)約4
高さ(mm)約15
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)18
付属品専用両面テープ
質量(g)30
タイプ大
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×48×70
厚さ(mm)4
長さ(mm)37
幅(mm)18
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)15
質量(g)3
厚さ(mm)6
長さ(mm)50
幅(mm)24
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)22
質量(g)5
厚さ(mm)18
長さ(mm)70
幅(mm)55
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)48
質量(g)30
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
付属品専用両面テープ
質量(g)15
タイプ小
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×31×70
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品専用両面テープ
材質PVC
取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品専用両面テープ
材質PVC
長さ(mm)25
幅(mm)25
厚さ(mm)3
取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途危険な角の安全対策に。
材質NBR
形状L字型
幅(mm)37
厚さ(mm)9
高さ(mm)31
質量(g)105
タイプストレート
長さ(m)0.4
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状ウェーブ
厚さ(mm)約0.7
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途危険な角の安全対策に。
形状L字型
幅(mm)24
厚さ(mm)6
高さ(mm)22
タイプストレート
長さ(m)0.4
Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。
セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます
壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)8
長さ(mm)1820
寸法(mm)27×27
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)18
付属品専用両面テープ
質量(g)320
タイプ大
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×48×900
シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします。
必要な分だけ簡単にカットして取付られます。
現場のお客様のお声を形にした、安心で安全なエコクッションです。
ハサミで切り込みを入れるとコーナーもキレイに養生できます。
カーブ面でもしっかりフィットします。
用途柱・枠の養生に、家具・机等の角に、危険箇所に、現場ツールの安全対策に、事務所の地震対策に、節電対策に
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
関連キーワード