周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相AC100
騒音値(dB)36
使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
質量(kg)14.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
定格圧力範囲(kPa)20
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
圧力(kPa)20
使用圧力範囲(kPa)10~25
関連キーワード