従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気
周波数(Hz)50/60
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相AC100
騒音値(dB)36
使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)48
圧力(kPa)20
入力(W)285/300
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)5.8
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))37
定格圧力範囲(kPa)14.7
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)45
圧力(kPa)20
入力(W)210/215
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)43
圧力(kPa)20
入力(W)180/170
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
圧力(kPa)20
使用圧力範囲(kPa)10~25
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
入力(W)125
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
周波数(Hz)50/60
使用圧力範囲(kPa)5~20
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係
質量(kg)4.7
流体空気
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相 AC100
定格容量80L/min
吐出口径(Φmm)18(VP13)
常用吐出圧力(kPa)14.7
騒音レベル(dB(A))38
定格圧力範囲(kPa)14.7
入力(W)51
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相 AC100
吐出口径(mm)Φ18(VP13)
関連キーワード