117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 材質(ガード)ステンレスガード 温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 被覆材シリコン 向き(接触板)平行
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
1本
62,980 税込69,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 被覆材シリコン
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有 形状(ガード)平面用 タイプ移動回転用センサ コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 精度(℃)±2.5(at100℃) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 応答速度3.5秒 熱電対タイプK 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)30 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート 被覆材シリコン
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル) セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃ 質量(g)280(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ 機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量9999データ
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

タイプ微少表面用センサ 使用温度範囲(℃)-50~400 センサータイプストレート 精度(℃)±2.5(at100℃) 応答速度2秒 熱電対K アズワン品番2-1085-03
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 形状スリーブタイプ コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,998 税込10,998
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 耐久性5万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ 使用温度範囲(℃)-50~210 精度±2.5(at100℃) センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し 応答速度2秒 熱電対K アズワン品番2-1088-03
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27 コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地) パイプ形状ストレート タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力熱電対入力(Type:E) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時) 測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃ 精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約500ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) 寸法(mm)82×166×36 特性防水
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1.5秒 耐久性7.5万回以上 向き(接触板)平行 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定 使用温度範囲(℃)0~500 許容差±4.0℃(100~300℃における) 応答速度5秒
1組(2本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等 許容差±2.5℃(100℃における) コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等 材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~400 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度6秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コード プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 ヘッド長(mm)100 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 コード長さ(m)1
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度2.5秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安立計器センサー
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 形状(ガード)平面用 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 ヘッド形状ガードタイプ(テフロン) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度3.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート、平行 ヘッド寸法(mm)29×60 被覆材シリコン
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に 材質本体材質/ステンレス(SUS303) コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等 材質ガード材質/黒色フェノールレジン 形状ひっかけタイプ 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~210℃における) 応答速度3秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理 許容差±2.5℃(0~200℃における) 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 形状(ガード)平面用 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240
1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等 コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 コード種類標準コード 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 可動範囲(°)ヘッド部:±4
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15 コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい パイプ形状ストレート パイプ長(mm)30 タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~220 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 耐久性数千回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状約100°
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) 形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出) 使用温度範囲(℃)-50~210 コード種類低温タイプ標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-200~300 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~300℃における) 応答速度1.5秒 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)