1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】A形静止表面用温度センサ 安立計器 カスタマイズ可
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
用途金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。 温度(℃)【許容差の算出方法t】使用温度範囲において(1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃(2) -40℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値(3) 500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃(4) 700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 計器