「完全着用」の検索結果
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ステンレススチール製ボールロック RS Pro ステンレススチール製ボールロック結束バンドは Durable で汎用性の高いケーブルタイです。屋内外両方の様々な環境での使用に最適です。これらの堅牢なケーブルタイは、 316 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durable タイを誇ります。これらの耐火性は過酷な環境での使用に最適で、セキュリティや安全用途に最適です。シンプルで洗練されたデザインにより、手で締め付けたり、安全なロックのための工具を使用してすばやく簡単に取り付けられます。RS Pro ステンレススチール結束バンドは、さまざまな用途に使用できる頑丈でしっかりとした固定ソリューションを実現します。 特長と利点 316 ステンレススチール製で、耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性などに優れています 80 ~ 500 ℃の広い動作温度範囲 すばやく簡単に取り付け可能 さまざまな過酷な環境での使用に最適 様々な色とサイズを用意 用途 ボールロック式ステンレススチール結束バンドはヘビーデューティケーブルタイの一種で、優れた耐久性と耐腐食性、耐熱性、耐摩耗性などの特長を備え、過酷な環境での使用に最適です。用途に応じて手又は工具で締め付けられ、すばやく簡単に設置できます。ケーブルやその他のコンポーネントを整理して固定するために使用できます。通常、次のような用途で使用されます。 石油化学 食品産業 産業用 流通 発電所 鉱業 自動車 よくある質問 316 グレードステンレススチールボールロック結束バンドを使用する理由 標準的なナイロン製結束バンドとは異なり、ステンレススチール製結束バンドは、高い動作温度範囲と優れた耐腐食性を備えています。この製品は、過酷な環境での使用に適しています。ボールロック機能により、ロックの耐久性が向上し、さまざまな環境でしっかりと完全に固定できます。 インストール後に削除できますか? はい。プライヤ又は適切な切断工具を使用して取り付けると、取り外し可能です。結束バンドの締め付けや切断には手袋を着用することをお勧めします。周囲のコンポーネントの損傷を防ぐため、特別な注意が必要です。 UV 耐性はありますか? はい、 UV 耐性があります。
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm材質 = 304 ステンレス鋼タイプ = ボールロック紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1100N最大バンドル直径 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付)です RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間着用しても圧力を軽減できます。また、内蔵のフリップダウンマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。 また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください
仕様ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセットワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続性 = ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷