外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)20
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
完全不透過仕様です。
光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
仕様完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
トラスコ品番758-3966
幅(mm)450
厚さ(mm)0.15
質量(kg)0.57
色チャコール
長さ(m)2
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブラックシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#3000
特性耐候
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番835-7415
幅(mm)450
質量(kg)2
色ブラック
長さ(m)12
粘着力18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1595
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
強力ビニール床養生シートです。
エンボス加工で滑りにくくなっています。
色ブラック
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻(50m)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ標準
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
寸法(mm)148×210(A5サイズ)
遮光度JIS14相当
1セット
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。
陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。
ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP
厚さ(mm)0.05
シートサイズ(mm)600×800
アズワン品番4-2283-01
1セット(10枚)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
斜視・弱視訓練用の遮へい眼帯です。
小児の斜視・弱視の訓練法のひとつとして健康な目を遮へいし、弱視眼を強制的に使用させ、視力の発達を促す眼帯です。
粘着テープを遮光シートで完全に遮へいできます。
左右どちらの眼にも使用できます。
通気性に優れており、皮膚刺激性の低いアルカリ系粘着剤を使用しています。
検査にも使用できる遮光タイプです。
粘着剤アクリル系
材質(パッド)天然パルプ繊維アルミ蒸着フィルム
適合年齢(歳)1・2
斜視・弱視訓練用の遮へい眼帯です。
小児の斜視・弱視の訓練法のひとつとして健康な目を遮へいし、弱視眼を強制的に使用させ、視力の発達を促す眼帯です。
粘着テープを遮光シートで完全に遮へいできます。
左右どちらの眼にも使用できます。
通気性に優れており、皮膚刺激性の低いアルカリ系粘着剤を使用しています。
検査にも使用できる遮光タイプです。
粘着剤アクリル系
材質(パッド)天然パルプ繊維アルミ蒸着フィルム
適合年齢(歳)3以上
関連キーワード