ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
材質NK4
幅(mm)5
高さ(mm)5
公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
こんなお得な商品も!
完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
材質NK4
幅(mm)10
高さ(mm)10
公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格1形
こんなお得な商品も!
完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
質量(kg)0.1
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)
硬度HRC66~68
JIS分類S形
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格1形
幅(mm)10
高さ(mm)10
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
材質MV10
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)8
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)4
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NK4
幅(mm)12
高さ(mm)12
公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)12
寸法W(mm)12
材質NK4
幅(mm)9.53
高さ(mm)9.53
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)19.05
高さ(mm)19.05
寸法H(mm)19.05
寸法W(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)115
寸法H(mm)15.9
寸法W(mm)4
材質NK4
幅(mm)16
高さ(mm)16
公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)16
寸法W(mm)16
こんなお得な商品も!
完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
幅(mm)15.88
高さ(mm)15.88
寸法H(mm)15.88
寸法W(mm)15.88
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)160
幅(mm)20
高さ(mm)20
寸法L(mm)160
寸法H(mm)20
寸法W(mm)20
M33タイプコバルト高速度鋼使用
用途硬くて粘り強い素材の重切削用並びに軟鋼の高速、高送り切削
M46タイプコバルトバナジウム高速度鋼使用
用途高張力鋼及び耐熱合金の加及び一般鋼の高速、高送り、長時間加工
外径D(Φmm)10
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ