自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約7.2(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)203.2(8インチ)
印字桁数(桁)80
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 057
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。
多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。
高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約7.2(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)203.2(8インチ)
印字桁数(桁)80
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 057
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
関連キーワード