5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm)30 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエパンチングパネルハンガー
エコ商品、RoHS
幅(mm)795 質量(kg)24.6 グリーン 高さ(mm)1650 奥行(mm)405 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ボックスタイプの大判サイズ。製造ラインの定位置・定管理におすすめ。 多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス 毛羽立ちが少ない シートサイズが均一で無駄なく使用可能 蛍光染料不使用なので安心 製造ラインの定位置・定管理に 使用する場所を選ばない万能タイプ 取り出し口が2か所
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り/インク・塗料・薬液などの拭き取り RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(300枚×2箱)
9,998 税込10,998
当日出荷

ストックカート 矢崎化工 動画あり
矢崎化工ストックカート
RoHS
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント ブルー 車輪径(Φmm)66 高さ(mm)1400 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.8MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷