ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)JFEアドバンテック17日以内出荷から21日以内出荷
わずか数秒で測定可圧痕が微小(約0.1mm)硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)引張強さ(N/mm2)換算機能付き測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し測定物裏面状況の影響無しデータ・メモリー2000点校正値メモリー10点ハンディー・充電式で現場測定に最適測定全方向フリー定期交換部品不要で経費削減に寄与焼入れ焼きなましを硬度で管理可外部プリンター(オプション)へ出力可アラーム通知インライン自動計測
全長(mm)電動プローブ:171直径(Φmm)電動プローブ:50質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込)再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50データメモリ(点)2000表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付