6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 使用温度範囲(℃)0~100 精度±8~10%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ一般地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
86,980 税込95,678
欠品中

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ寒冷地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷