47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

定格電圧(V)DC24 主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL カバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 番号検定型式番号:感第2019~22号 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 作動温度(℃)70
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に 検知方式定温式 仕様特種60℃ヘッド トラスコ品番135-8871 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102(ベース含む) 高さ(mm)56 質量(g)150 使用周囲温度(℃)-10~40 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知送信機
丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。 台所など普段火を使うところに設置します。
質量(g)約270(電池含む) 種類特殊60℃ヘッド 電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源 電池寿命約2年(1日10回送信として) 検知方式定温式 設置場所屋内:天井面取付
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別熱感知器、特殊 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式防水型、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り15個 消費電流150μA
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様3線式、防水型、確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)80 種類1種70℃ 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第1~54号 結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃)70(公称)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様プロテクタ付 種別熱感知器、定温式スポット型 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)70 定格DC30V・70mA 作動方式常時開路
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤) C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)50
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類定温式、小型埋没型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~6号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃ その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+40 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~27号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0 開口寸法(mm)Φ45~Φ48 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2023~21号 作動温度(℃)公称:60
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0 開口寸法(mm)Φ45~Φ48 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2023~22号 作動温度(℃)公称:70
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃ その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+40 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~23号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様防水型,確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)75 種類特種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~40 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第1~55号 結線方式無極性(2極) 作動温度(℃)60(公称)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~4号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)定温式スポット型1種 防水型
種別熱感知器、定温式スポット型 乳白 質量(g)100 定格DC30V・300mA 作動方式常時開路 結線方式無極性(2極)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~5号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)
現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型 質量(g)約270(電池含む) 種類特種60℃ヘッド 出力10mW以下 電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません 検出方式定温式 配線接続端子式 機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命約8年(常温時) 外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー) 設置場所屋内 表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本 寸法(mm)約Φ100×36 質量(g)約100 電源専用リチウム電池(付属) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 アズワン品番65-2319-98 感知方式熱式(定温式) 音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
6,010 税込6,611
翌々日出荷

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様3線式、防水型、確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)80 種類特種60℃ 使用温度範囲(℃)‐10~40 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第2~6号 結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃)60(公称)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13 適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上 広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度定温式65度相当 警報方式SWブザー警報 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
用途台所など(天井、壁兼用) 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) ナチュラルホワイト タイプ100mmタイプ 種類定温式住宅用防災警報器 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
用途台所など、天井、壁兼用 仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト タイプ交換時期メッセージ機能なし 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷