細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。
長尺物の検査用です。
精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)125
平面度(μm)10
トラスコ品番466-5341
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)135
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)10
JIS規格JIS B7513
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)100
平面度(μm)10
トラスコ品番466-5333
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)75
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)10
JIS規格JIS B7513
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)100
平面度(μm)10
トラスコ品番466-5325
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)81
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)10
JIS規格JIS B7513
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
精度面は1面で据置用です。
特に真直精度を重視した設計で製作しております。
精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード