天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
JIS B7513規格品です。
幅(mm)250
奥行(mm)250
高さ(mm)70
平面度(μm)3.5
トラスコ品番466-5210
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)13
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)3.5
JIS規格JIS B7513
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)200
奥行(mm)200
高さ(mm)50
平面度(μm)3.5
トラスコ品番466-5201
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)7
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)3.5
JIS規格JIS B7513
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード