11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニセイキ石定盤 脚付
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5457 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

大菱計器製作所石製精密定盤00級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5554 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20 精度・平面度(μm)4以内
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5953 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

大菱計器製作所石製精密定盤0級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B7513規格品です。
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)4 トラスコ品番466-5228 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)27 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)4.0 JIS規格JIS B7513
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

大菱計器製作所長細形定盤(据置用
エコ商品
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)