架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。
定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
呼び寸法(mm)500×750
種別JIS1級
材質FC300
質量(kg)架台:42、定盤:160
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法S(mm)50
本体寸法(mm)500×750×160
寸法l(mm)750
平面度(μm)11
寸法h(mm)160
寸法w(mm)500
架台形状Ⅰ
1組
¥619,800
税込¥681,780
31日以内出荷
呼び寸法(mm)500×500
本体寸法(mm)500×500×100
種別JIS0級
1組
¥249,800
税込¥274,780
31日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2