12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
材質アルミニウム ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×1.5×30 測定範囲(cm)30
1個
599 税込659
当日出荷

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム 幅(mm)35 厚さ(mm)4 ピッチ(mm)上段:1
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,988 税込5,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 測定範囲(cm)30 材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 付属品捨て木1本 トラスコ品番444-3101 寸法(mm)439×112×23 質量(g)450 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷