26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共栄プラスチックシルバーステン直線定規
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質ステンレス 目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
1本ほか
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 材質(本体)アルミ 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 勾配1~5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688 税込5,157
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂 タイプ左利き用
1個
9,088 税込9,997
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
ゴールド
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。センチ目盛、尺相当目盛の併用タイプ。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm)600 全長×幅W×厚さ(mm)655×30×2 材質ステンレス(SUS420J3) 質量(g)180 呼び寸法(mm)600
1本
2,498 税込2,748
当日出荷