手帳や本などに挟んでブックマークとしてこ使用のほか、ルーペとしてもお使い頂けます。地図・時刻表・文書をワイドに拡大して見やすくします。小さな文字を見るときに大変便利です。
測定範囲(cm)13
材質PVC
寸法(mm)38×140
質量(g)3.5
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。
カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。
A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。
読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)2
材質アクリル樹脂製
再生紙使用マーク適合
ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。
ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。
拡大率(倍)約2.5
寸法(mm)W25×D12×H160
質量(g)40
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
ルーペと定規の機能を持ったしおりです。
手帳や本などに挟んでブックマークとして使用できるほか、ルーペとしてもお使い頂けます。
地図・時刻表・文書をワイドに拡大して見やすくします。
小さな文字を見るときに大変便利です。
ポケットやお財布に入れておけるルーペです。
倍率(倍)約2
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズフレネルレンズ
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)
倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
読書でも辞書でも新聞でも。
カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大!
ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。
センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。
一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。
今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。
使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。
ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。
倍率(倍)2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×25×12
材質(レンズ)アクリル樹脂
仕様置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ
関連キーワード