カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺
材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂
目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。
取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm)170
奥行(mm)85
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺
測定範囲(cm)100
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入り
長さ許容差(mm)±0.40
真直度(mm)0.40以下
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170
質量(g)320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)61
厚さ(mm)58
軽量設計で扱い易いアルミ製の定規です。
片側にステン鋼を貼り付けてありますのでカッターの刃が食い込みにくくなっています。
定規が滑りにくいように裏面に滑り止めスポンジを付けてあります。
長さ(mm)1020
幅(mm)56
厚さ(mm)5.5
サイズ1m
1本
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
カッティング面はステン鋼付でカッターの刃がくい込まずスムーズにカットできます。
取手付で壁面でも押さえやすくなっています。
厚さ(mm)9
ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。
グリップ部がカッターホルダーや刃折器としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)380×60×2
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
裏面にはスベリ止め材が付いています。
※厚みはスベリ止めを含みます。
寸法(mm)550×80
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。
取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ
高さ(mm)110
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。
刃数9
仕様塩ビ管用
トラスコ品番488-8871
材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5
質量(g)440
適合管12~66mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)9(ガイド部)
仕様スベリ止めゴム付
材質リベット/ステンレス(SUS430)
材質(本体)アルミA6063、アルミA5052
材質(取手)ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
取手がついたステンレス製の巾定規です。
押さえやすく、しっかり固定できます。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
寸法(mm)85×170
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品捨て木1本
直角度(/100mm)0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
寸法(mm)1150×524×70
質量(g)1600
直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。
等級A級
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用直線定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット
長さ(mm)1005
幅(mm)65
厚さ(mm)5
色クリア
目盛ゼロスタート目盛
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用三角定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット
長さ(mm)600
厚さ(mm)4
色クリア
目盛ゼロスタート目盛
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。
仕様ハンドル付
材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。
材質ポリエステル
収納可能質量(kg)4
黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用分度器。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット
長さ(mm)600
厚さ(mm)4
色クリア
目盛ゼロスタート目盛
縦(mm)300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペーパーカッター A3 裁断式 10/12枚
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
持ち運びに便利 取っ手付きのデザインで持ち運びやすい。紙あて定規(マグネット式)付き 任意のサイズに容易にセット出来ます。刃の交換がカンタン ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。見やすい罫線&サイズ表示 1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示。交換刃付き 本体裏面のポケットにミシン目刃を収納。回転刃スライド方式採用のロータリーカッター
付属品ミシン目刃×1、紙合せ定規×1
材質台盤・刃/スチール、樹脂パーツ/ABS・AS
RoHS指令(10物質対応)対応
細断方法ロータリー式
繰り返し・詰め替え対応
持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
仕様回転刃スライド方式、A4サイズ
付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1
適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで
エスコ品番EA762EB-19A
材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS
質量(kg)1.5
色ブラック
本体寸法(mm)264×411×77
裁断幅(mm)310
不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可
細断方法ロータリー式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等
電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)
質量(kg)6.3
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
計量皿寸法W(mm)330
計量皿寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)330
外形寸法D(mm)509
外形寸法H(mm)80
最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)
RoHS指令(10物質対応)対応
遠くからもハッキリ!黒板に映える白い目盛り。国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
材質本体:MDF 取手:ポリプロピレン・ ゴム磁石:塩ビ・1個箱入り
長さ(mm)【辺】600
厚さ(mm)5
質量(g)【二等辺三角】325【長三角】355
1組
¥8,298
税込¥9,128
12日以内出荷
黒板によくなじむ 見やすい目盛り。MDFの素材の木の粉末を染めた、和紙のような風合いの定規です。FSC認定のMDFを100%使用し、環境に配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
材質本体:MDF、取手:ポリプロピレン、ゴム磁石:塩ビ
幅(mm)60
厚さ(mm)5
軽くて丈夫なアクリル製三角定規。定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製
厚さ(mm)3
質量(g)630
一辺長さ(mm)600
1セット
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
蛍光透明でハッキリ見える オリジナル直定規。定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製
幅(mm)60
厚さ(mm)5
関連キーワード
1
2
次へ