両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。
等級A級
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。
等級B級
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
関連キーワード