カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 直尺(5)
  • 事務用品(5)
    • 直線定規(5)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(8)
  • ドラパス(1)
測定範囲(mm)
  • 150
  • 3尺2寸(1)
  • 6尺6寸(1)
  • 9尺3寸(1)
  • 12尺1寸(1)
  • 13尺5寸(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 170(1)
  • 300(6)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(3)
材質
  • ステンレス(5)
JIS規格取得
  • 取得済(2)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規 2m」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛 両面SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
方眼直定規(Sタイプ) ドラパス方眼直定規(Sタイプ)ドラパス
229税込252
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)50厚さ(mm)3本体質量(g)27材質アクリル
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)30厚さ(mm)3本体質量(g)16材質アクリル
0基点定規 快段目盛 SK(新潟精機)0基点定規 快段目盛SK(新潟精機)
399税込439
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)170幅(mm)30厚さ(mm)2.5本体質量(g)10材質AS樹脂
アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)アクリル方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
419税込461
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。ピッチ(mm)下段、上段/1材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(63件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
柄杓 2m特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら