直尺 (46) ガイド定規 (11) スコヤ (12) 定規 (41) 算数 (2) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
マカロン三角定規10cm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
・端から測れるゼロスタート目盛・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき・丈夫なアクリル樹脂製・収納ケースとお名前シール付き
目盛 10cm 本体寸法(mm) 二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5 入数 5組 RoHS指令(10物質対応) 対応
マカロン分度器9cm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚) 5 目盛 9cm 本体寸法(mm) 90半円×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 厚さ(mm) 3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 幅(mm) 75 厚さ(mm) 3 全長(mm) 150 規格 15×7(13×5)(cm) 本体寸法(mm) W75×H150×D3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 幅(mm) 100 厚さ(mm) 3 全長(mm) 150 規格 10×13(4-0-4)(cm) 本体寸法(mm) W100×H150×D3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途 端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 幅(mm) 20 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 174 材質(本体) ステンレス ピッチ(mm) (目盛)上段1、下段0.5 測定範囲(mm) 0-150 本体質量(g) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×175×0.5 目盛種別 上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途 寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 175 材質(本体) SUS420J2 測定範囲(mm) 0-150 本体質量(g) 10 メモリピッチ下段(mm) 0.5 メモリピッチ上段(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×175×0.5 目盛種別 上下段cm目
両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途 角度の測定に 材質 本体:アクリル 角度(°) 最大測定:180 本体寸法(mm) 直径90x厚1.0 本体質量(g) 4 目量 1° RoHS指令(10物質対応) 対応
両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途 角度の測定に 材質 本体:アクリル 角度(°) 最大測定:360 本体寸法(mm) 直径90x厚1.0 本体質量(g) 7 目量 1° RoHS指令(10物質対応) 対応
フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途 端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 材質 本体:ステンレス 幅(mm) 20 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 175 種類 目盛:上下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:上段1、下段0.5 測定範囲(mm) 0-150 本体寸法(mm) W20×H175×D0.5 本体質量(g) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(mm) 長さ:±0.15
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機) (1件のレビュー) 3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途 寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質 本体:ステンレス 幅(mm) 58 厚さ(mm) 1 全長(mm) 112.2 種類 目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:1 測定範囲(mm) 縦0-80、左右0-20 本体寸法(mm) W58×H112.2×D2 本体質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(mm) 長さ:±0.15
ドリルストッパー スターエム 当日出荷 から 翌日出荷
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途 一定深さの穴あけ作業の補助に。 付属品 六角レンチ 材質 本体:樹脂、金具:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
マルチツール16種 BOSCH(ボッシュ) 翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途 ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。 セット内容 マルチツール16種、キャリングバッグ 材質 ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 106×47×25 機能 ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。 RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネットシート マグネットメジャー OHSATO(大里) 当日出荷
貼れる、切れる、曲げられるマグネットシートタイプの磁石のメジャーです。切って貼って使いやすい1200mmです。数字が大きくはっきり見やすいです。
用途 鉄製の壁や棚、車体などの測定に トラスコ品番 656-1356 材質 磁石 幅(mm) 20 全長(mm) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
直尺ステン 5m シンワ 3日以内出荷
スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。
用途 長さ測定に。 トラスコ品番 408-3288 材質 ステンレス 幅(mm) 45 厚さ(mm) 3 全長(mm) 5065 ピッチ(mm) 上段:1、下段:1、目盛:1 測定範囲(mm) 0~5000 呼び寸法(mm) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
GT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ) エアージェイ 当日出荷
[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。
コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。
仕様 カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1 材質 リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金 サイズ B6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×30×200 RoHS指令(10物質対応) 対応
サークルカッター DREMEL(ドレメル) 7日以内出荷
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途 正確な円形や直線の切断をサポートするための定規 付属品 タッチメント×1、カッティングビット561×1 適合機種 3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28 質量(g) 215 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×45×38 加工径(mm) 20~300 RoHS指令(10物質対応) 対応
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
中央基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
右基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
2×4定規 クリア シンワ測定 当日出荷
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質 ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm) 目盛:1~150 本体寸法(mm) 178×92×51 板厚(mm) 3 製品質量(g) 55 許容差 角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m シンワ測定 4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 2590×60×30 製品質量(g) 2500 測定範囲(cm) 240 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛2m シンワ測定 4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 2172×60×30 製品質量(g) 2000 測定範囲(cm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1m シンワ測定 3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 1172×60×30 製品質量(g) 1200 測定範囲(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m シンワ測定 3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 1402×60×30 製品質量(g) 1300 測定範囲(cm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
カット師併用目盛2.5m シンワ測定 5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm) 2540×60×9 製品質量(g) 1560 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.8 真直度(mm) 0.7以下
カット師併用目盛2m シンワ測定 5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm) 2020×60×9 製品質量(g) 1250 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.7 真直度(mm) 0.6以下
カット師併用目盛1m シンワ測定 5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm) 1020×60×9 製品質量(g) 579 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.4 真直度(mm) 0.4以下
カットレール併用目盛2m シンワ測定 5日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 本体寸法(mm) 2020×100×50 製品質量(g) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.7 真直度(mm) 0.6以下
カットレール併用目盛1m シンワ測定 6日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 本体寸法(mm) 1020×100×50 製品質量(g) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.4 真直度(mm) 0.45以下
PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD) 当日出荷
定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度 0.5mm/m = 0.0286° 寸法(mm) 15×25×70 寸法(Φ×mm) 8×25、8×13(気泡管) RoHS指令(10物質対応) 対応
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 当日出荷 から 翌々日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途 電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質 竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途 電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm) 300mmにつき:1以下 高さ(mm) 突き当て高さ:15 付属品 捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ三角スケール B-15 建築士用 シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途 図面の作成、読み取りに使用。 材質 アルミ 目盛 15cm 製品質量(g) 25 本体サイズ(mm) 長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.12 縮尺度 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用 シンワ測定 当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途 図面の作成、読み取りに使用。 材質 アルミ 目盛 15cm 製品質量(g) 25 本体サイズ(mm) 長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.12 縮尺度 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
パルカラーネオ三角定規 10cm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
規格 12cm型 付属品 お名前シール付 適合 オレフィンケース入 材質 PVC(硬質) 厚さ(mm) 1 目盛 (最大)10cm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハリネズミ型ロボット とげまる エレキット (1件のレビュー) 当日出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。
手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様 はんだ付けなし、部品点数117点 質量(g) 約350 使用工具 ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10歳以上 工作時間 3~4時間程度
三角スケール 建築士用 スマート SK(新潟精機) 翌々日出荷
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途 製図・縮尺図面の読み取りに。 目盛 縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) 1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
三角スケール 建築士用 NANO SK(新潟精機) (1件のレビュー) 予約販売
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途 製図・縮尺図面の読み取りに。 目盛 縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) 1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08