カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 直尺(5)
  • 事務用品(4)
    • 定規(4)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(2)
  • 共栄プラスチック(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • クツワ(1)
  • マグネスケール(1)
  • ドラパス(1)
測定範囲(mm)
  • 100
  • 3尺2寸(3)
  • 13尺5寸(3)
  • 20(9)
  • 150(53)
  • 160(4)
  • 170(4)
  • 180(7)
  • 200(8)
  • 300(71)
  • 360(8)
  • 400(5)
  • 450(23)
  • 500(17)
  • 600(32)
  • 900(5)
  • 1000(33)
  • 1200(4)
  • 1500(10)
  • 2000(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサスケール(一般用) ドラパスヘキサスケール(一般用)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
用途三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んでいます。
たけものさし 共栄プラスチックたけものさし共栄プラスチック(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
モバイルスケール 快段目盛 SK(新潟精機)モバイルスケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-100目盛上下段cm目本体質量(g)9アズワン品番64-4374-04長さ許容差(mm)±0.15
カラー直定規 共栄プラスチックカラー直定規共栄プラスチック(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを計ることができます。 5mm毎にドットがついた目盛があり5cm毎に黒ベタ抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。 縦文字の名入れにも最適です。
材質(本体)アクリル樹脂
算数定規 クツワ算数定規クツワ(1件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から3日以内出荷
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。 見やすい大きい数字。 測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。 メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。 子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。 名前シール付。
材質PMMARoHS指令(10物質対応)対応
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
119,000税込130,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
定規袋特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら