カテゴリ

  • 測定用品(32)
    • 直尺(24)
    • ガイド定規(8)
  • 事務用品(33)
    • 定規(33)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(15)
  • クラウン[事務用品](1)
  • コクヨ(3)
  • SK(新潟精機)(13)
  • 共栄プラスチック(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ステッドラー(1)
  • TRUSCO(2)
  • ドラパス(8)
  • クツワ(4)
  • レイメイ藤井(3)
  • 大菱計器製作所(1)
  • サクラクレパス(1)
  • PROMOTE(1)
  • マグネスケール(1)
  • デザインフィル(ミドリ)(1)
  • サンフレイムジャパン(1)
測定範囲(mm)
  • 150
  • 13尺5寸(3)
  • 20(9)
  • 100(10)
  • 160(4)
  • 170(4)
  • 180(7)
  • 200(8)
  • 300(84)
  • 360(8)
  • 400(5)
  • 450(24)
  • 500(18)
  • 600(42)
  • 900(5)
  • 1000(45)
  • 1200(4)
  • 1500(18)
  • 2000(18)
  • 3000(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛 両面SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
直線定規15cm サクラクレパス直線定規15cmサクラクレパス
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
深さがはかれる0スタートの縦目盛り付です。丈夫で長持ちするアクリル樹脂製です。
材質アクリル樹脂測定範囲(cm)15
ステンシルバー直尺 PROMOTEステンシルバー直尺PROMOTE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。
用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
多機能スケール ML15 ドラパス多機能スケール ML15ドラパス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
FUL ペンシルーラー 共栄プラスチックFUL ペンシルーラー共栄プラスチック
1,998税込2,198
1セット(5本)
4日以内出荷から5日以内出荷
FULでワクワクを身につけよう!FUL ペンシルーラー。FULはワクワク。カラフルで明るく遊び心を大切に、「楽しさ」を「楽しい」へ変えることを目指しています。日常にFULとワクワクをお届けします。【ペンシルーラーとは?】カラフルで大きな色鉛筆型の15cm定規です。角が斜めになっているから目盛りが見やすい!3cm幅で手で押さえやすい!全8色のワクワク!FULシリーズとのコーディネートも楽しめます。
材質アクリル寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×30×1.5測定範囲(cm)15
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cmシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛シンワ測定
4,588税込5,047
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
ヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入 ドラパスヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入ドラパス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。幅(mm)64
FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパスFCスケール(FAX・COPYスケール)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
点線スケール ドラパス点線スケールドラパス
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途直線を引く要領で点線・破線・鎖線を簡単に引くことができます。 30cmのスケールの両サイドには高精度の1/1・1/2の目盛が、15cmの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛がついています。(70%再生アクリル材を使用)
方眼直定規(Sタイプ) ドラパス方眼直定規(Sタイプ)ドラパス
229税込252
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
ラインスケール(罫線入) ドラパスラインスケール(罫線入)ドラパス
219税込241
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
自在勾配定規 ドラパス自在勾配定規ドラパス
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。厚さ(mm)3
アルミ定規 クツワアルミ定規クツワ
309税込340
1本
当日出荷
紙がスパッと切れるアルミ製の定規!雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利カッターなしでも紙がきれいに切れます物の高さや深さを測りやすい端目盛り
用途定規材質アルミニウム質量(g)15測定範囲(cm)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)25×160×1.5
方眼定規15cm 共栄プラスチック方眼定規15cm共栄プラスチック
139税込153
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
メタクリル直線定規 共栄プラスチックメタクリル直線定規共栄プラスチック
149税込164
1本
当日出荷から5日以内出荷
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
R-PET直線定規 共栄プラスチックR-PET直線定規共栄プラスチック
99税込109
1本
当日出荷から4日以内出荷
衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。
材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
スマートルーラー15cm 共栄プラスチックスマートルーラー15cm共栄プラスチック
99税込109
1本
当日出荷
マークや文字がない最もシンプルで最もスマートな定規の形、スマートルーラー15cm。マークや文字など読み取りに必要のないものをすべて省き、使いやすさを考えてデザインされた最もシンプルで最もスマートな定規です。マークや文字が無く受験やテストの時も安心してお使い頂けます。衝撃に強く地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した定規。縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを測ることができます。
クリア材質(本体)PET樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)15、16寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×1.5
たけものさし 共栄プラスチックたけものさし共栄プラスチック(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチックKiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm共栄プラスチック
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つハイグレード定規です。【付加価値の高い機能】目盛り(15cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。※20μは髪の毛の1/9の太さです。右利きと左利き両方の利き手に対応。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避。不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい。安心安全の純日本製。
材質(本体)アルミ製タイプリバーシブル対応左右利き手測定範囲(cm)15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×160×1.6
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 両面 150mmSK(新潟精機)
469税込516
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)0-150材質本体:SUS420J2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5全長(mm)175幅(mm)15厚さ(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5本体質量(g)10アズワン品番64-4374-02
ヘキサスケール 15cm ドラパスヘキサスケール 15cmドラパス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んであります。 目盛:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 70%再生アクリル材仕様。
幅(mm)64厚さ(mm)4測定範囲(cm)15
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)50厚さ(mm)3本体質量(g)27材質アクリル
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)30厚さ(mm)3本体質量(g)16材質アクリル
0基点定規 快段目盛 SK(新潟精機)0基点定規 快段目盛SK(新潟精機)
399税込439
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)170幅(mm)30厚さ(mm)2.5本体質量(g)10材質AS樹脂
マシンスケール下右基点目盛穴無150mm シンワ測定マシンスケール下右基点目盛穴無150mmシンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)150本体寸法(mm)150×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
先生おすすめ直定規15センチ レイメイ藤井先生おすすめ直定規15センチレイメイ藤井(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
寸法(mm)【45°】121×85×85×1厚、【30°60°】140×121×70×1厚質量(g)19エコマーク認定認定測定範囲(cm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
本当の定規 15センチ コクヨ本当の定規 15センチコクヨ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。 ・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。 ■こんな方に ・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。 ・道具好きなクリエイティブ層。 ■こんな困りごとに 一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレスサイズ(cm)目盛り:15測定範囲(cm)15外寸法(mm)175×15(t=0.5)外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2シンワ測定
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
定規<15cm> デザインフィル(ミドリ)定規<15cm>デザインフィル(ミドリ)
179税込197
1個
当日出荷
測定範囲(cm)15材質アクリル製
見やすい方眼定規 レイメイ藤井見やすい方眼定規レイメイ藤井(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。 5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。 5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。 辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
スリムカラー定規 レイメイ藤井スリムカラー定規レイメイ藤井
199税込219
1個
当日出荷
場所をとらないスリム幅。1cm間隔に配置したカラーメモリが見やすい。 黒ベース×白(メモリ・数字)のコントラストで視認性が良い。 軽くすべらせ簡単位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。(定規裏面) 5cm毎の大きな丸囲い数字が見やすい。
測定範囲(cm)15材質アクリル製(メタクリル樹脂)ブラック/オレンジ質量(g)60(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×160×2RoHS指令(10物質対応)対応
折れるスケール 快段目盛 SK(新潟精機)折れるスケール 快段目盛SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に測定範囲(mm)0-150幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
ポリカ止定規 快段目盛 SK(新潟精機)ポリカ止定規 快段目盛SK(新潟精機)
719税込791
1個
翌々日出荷
数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに最大測定長(mm)150材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
直定規 サンフレイムジャパン直定規サンフレイムジャパン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
A4ノートの端まで線が引ける余白目盛側と長さが測りやすい0スタート側と図形や平行線が書きやすい方眼目盛が使いやすく便利な定規です。
仕様名前シール付
直線定規 クツワ直線定規クツワ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。 また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
材質PMMARoHS指令(10物質対応)対応
算数定規 クツワ算数定規クツワ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。 見やすい大きい数字。 測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。 メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。 子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。 名前シール付。
材質PMMARoHS指令(10物質対応)対応
定規袋特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら