カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 直尺(4)
    • ガイド定規(3)
  • 事務用品(1)
    • 定規(1)
絞り込み
ブランド
  • 共栄プラスチック(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ステッドラー(1)
  • モトコマ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • マグネスケール(1)
測定範囲(mm)
  • 200
  • 3尺2寸(3)
  • 13尺5寸(3)
  • 20(9)
  • 100(9)
  • 150(53)
  • 160(4)
  • 170(4)
  • 180(7)
  • 300(71)
  • 360(8)
  • 400(5)
  • 450(23)
  • 500(17)
  • 600(32)
  • 900(5)
  • 1000(33)
  • 1200(4)
  • 1500(10)
  • 2000(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
方眼定規20cm 共栄プラスチック方眼定規20cm共栄プラスチック
199税込219
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
119,000税込130,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸一番 Lガイド モトコマ丸鋸一番 Lガイドモトコマ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズシンプルな突き当てで材料を簡単固定
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
丸鋸一番 Gガイド モトコマ丸鋸一番 Gガイドモトコマ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
定規袋特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら