68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


適合場所浴室 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様逆止弁、可変ピッチ式 JIS規格日本工業規格品
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM アズワン品番64-6508-84 使用温度1~50℃ 水量(L)最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付 INAX(LIXIL) 動画あり
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
仕様逆止弁、定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白 質量(kg)4.2 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉式横水栓 SANEI 動画あり
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13 仕様節水水栓 水栓タイプ自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付 機能お湯ぴた JIS規格日本産業規格品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。 1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
長さ(mm)170(スパウト) 種類サーモスタット 取付け方法壁付 関連資料分解図(0.14MB) 商品図(0.13MB) 分解図(0.14MB) 水栓タイプサーモスタット水栓
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

適合場所浴室 仕様定量止水、ソフトサーモ、本体昇温防止機構、逆止弁付サーモスタット付バス水栓(13mm) 付属品吐水口長さ170mm ハンドル抗菌
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷


水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。
仕様定量止水タイプ 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
その他【最大設定量】400L 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100 回転角度(°)【排水口】180
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き その他【最大設定量】400L タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100・200 回転角度(°)【排水口】180
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 グリーン購入法適合
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 グリーン購入法適合
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き その他【最大設定量】400L タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100・200 回転角度(°)【排水口】180
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)240
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)240 ホース長さ(m)1.6
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)240
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)200
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
539 税込593
当日出荷



寸法A(mm)43.5 寸法B(mm)43 適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合(TBF41ALX・RX),(TB141LSX),(TB641LSX),(TB691LSX),(TB841LSX),TMF47E・47A型,(TMF47M型),(TMJ47A-C-M型),(TM247AR・CS),(TM248CAR),(TM248CHRX),(TM500ADRX),(TM545AR・CR),(TM697AX),(TB291DLHSX・LSX),(TM297ADHRX) 関連資料適合本体品番リスト
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷