高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ
材質(本体)PVC
材質(ボール)セラミック
材質(パッキン)Viton
材質(ダイヤフラム)PTFE
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
付属品ホース接続用コネクションセット
騒音値(dB)-
設定範囲(流量)0.1-100%
定格電源単相100-200V 50/60Hz
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。
ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス
温度(℃)使用液:0~80
駆動方式モーター
材質(ケーシング)GFRPP
粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
関連キーワード