7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg)2.8 接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格(IEC)IP65相当 消費電力(W)25 表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m)2 機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数単相 ストローク数(回/分)1~200 ストローク長(mm)0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など 材質(ダイヤフラム)PTFE 電源仕様100V単相/65W/屋内
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タカトテクニカ定量ポンプ
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ 材質(本体)PVC 材質(ボール)セラミック 材質(パッキン)Viton 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDE
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。 付属品ホース接続用コネクションセット 騒音値(dB)- 設定範囲(流量)0.1-100% 定格電源単相100-200V 50/60Hz
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プロミネントのグローバルな生産体制により頑強かつ廉価な薬注ポンプの提供を実現! ストローク調整。ストローク長:0-100%ダイアル調整(30%以上推奨)、ストローク数:25、50、75、100%の4段階から選択 フリー電源(AC100-230V 50/60Hz) 接液部。PVDFヘッド採用で多様な薬剤に対応。(次亜塩素酸ソーダ、アルカリ性薬品各種、酸性薬品各種、PAC等)
用途水処理薬品・pH調整剤の注入、殺菌剤の注入 付属品フート弁、注入弁 質量(kg)1.8 バルブ機構手動エア抜きバルブ付 材質(ポンプヘッド)PVDF 平均消費電力(W)11 材質(ダイアフラム)PTFE
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)