ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5
配管継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)30以上
材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm)48×66×50
電源(V)DC24
消費電力(W)4.8
揚程(m)自吸:MAX1
最大電流(A)0.2
最大吐出圧力(kPa)50
流量(mL/min)0.1~100
接続口径(Φmm)4.3
関連キーワード