水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)
材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP
使用温度範囲(℃)0~100
精度±8~10%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)1
水用の設定流量可変型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)
材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR
使用温度範囲(℃)0~90
精度±2%F.S.
流れ方向水平
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.8
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード